Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE212102
Cod. Produttore
212102
Cod. EAN
8016692901367

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: varie
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: non specificata
  • Simboli: divieto (PS)
  • Testo integrato: opzionale (PST)
Etichetta autoadesiva realizzata in plastica di alta qualità, resistente e persistente, progettata per segnalare divieti con simbolo di avviso ben visibile. Il fissaggio autoadesivo garantisce un'applicazione semplice e duratura su superfici pulite, asciutte e lisce, senza necessità di ulteriori supporti. L’adesivo richiede una pressione decisa al momento dell’applicazione per assicurare il completo contatto con la superficie e una polimerizzazione ottimale che si completa in circa 72 ore, garantendo così una tenuta affidabile nel tempo. Ideale per ambienti elettrici dove è fondamentale una segnaletica chiara e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

60 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto accesso portastimolatori cardiaci 60mm