Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE212103
Cod. Produttore
212103
Cod. EAN
8016692777917

Informazioni di prodotto

  • Serie: PS-PM
  • Simboli di divieto inclusi
  • Integrazione testo possibile
  • Formati diversi
  • Segnalazione dettagliata
  • Uso su apparecchiature
  • Adatto a macchinari
  • Adatto a impianti
Etichetta autoadesiva in plastica con simbolo di avviso per indicare il divieto di utilizzo in presenza di dispositivi cardiaci impiantati. Il materiale adesivo garantisce una forte adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, senza tracce di oli o polveri. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con un tempo di polimerizzazione ottimale di 72 ore per massimizzare la tenuta dell’adesivo. La temperatura consigliata per l’applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. L’etichetta è persistente e dotata di simbolo di segnalazione visiva per garantire la sicurezza negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta divieto accesso portastimolatori cardiaci 100mm