Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE202606
Cod. Produttore
202606
Cod. EAN
8016692896878

Informazioni di prodotto

  • Serie: WS-FG
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Funzione: Segnalazione caduta materiali
  • Dimensioni: 30 cm
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Materiale: Adesivo resistente
  • Formato: Disponibile vari formati
  • Visibilità: Simboli e testo informativo
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica resistente, progettata per segnalare il rischio di caduta materiali. Il simbolo di avviso ben visibile garantisce una chiara identificazione del pericolo, migliorando la sicurezza negli ambienti di lavoro. La sua superficie persistente assicura una lunga durata anche in condizioni difficili. Ideale per l’uso su superfici lisce grazie al fissaggio autoadesivo, questa etichetta è uno strumento essenziale per la prevenzione degli incidenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

300 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento caduta materiali 300 mm sicurezza impianti