Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE202803
Cod. Produttore
202803
Cod. EAN
8016692344874

Informazioni di prodotto

  • Serie: WS-CH
  • Segnalazione di avvertimento
  • Formati diversi disponibili
  • Adatto a macchinari e impianti
  • Testo informativo integrabile
  • Indicazione dettagliata
  • Facile applicazione
  • Materiale resistente
Etichetta adesiva di avvertimento realizzata in plastica, resistente e persistente, con simbolo di segnalazione per indicare attenzione al rischio di schiacciamento delle mani. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce. Per ottenere la massima adesione si consiglia di applicare l’etichetta con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. L’applicazione è ottimale a temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Ideale per segnalare pericoli in ambienti elettrici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avviso mani 100mm per macchinari impianti