Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200100-BULK
Cod. Produttore
200100-BULK
Cod. EAN
8016692629322

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12,5 M
  • Descrizione: ETICH.WS-HT
  • Funzione: Simboli avvertimento
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Dettaglio: Testo informativo integrato
  • Serie: CE200100-BULK
  • Utilizzo: Segnalazione efficace
Etichetta autoadesiva in plastica resistente, progettata per la segnalazione di tensione elettrica. Il materiale garantisce una lunga durata e persistenza nel tempo, con un simbolo di avviso ben visibile per una chiara identificazione del rischio elettrico. L'adesivo assicura un fissaggio efficace su superfici pulite, asciutte e lisce, con una corretta applicazione che prevede una pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per garantire la massima adesione. La temperatura ideale di applicazione varia da 15 a 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10 gradi. Questo prodotto è ideale per ambienti elettrici dove è necessaria una chiara segnalazione di pericolo e un fissaggio duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

12,5 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta WS-HT tensione elettrica 12,5 mm per impianti