Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE204003
Cod. Produttore
204003
Cod. EAN
8016692345659

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.AVV.WS-HTP-TENSIONE ELETTRICA
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Simboli: Simboli di avvertimento
  • Testo: Integrazione testo possibile
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE204003
Etichetta adesiva autoadesiva per segnalazione di tensione elettrica, realizzata in plastica di qualità resistente e persistente. Il fissaggio avviene tramite adesivo autoadesivo che garantisce un’applicazione semplice e duratura su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. Il simbolo di avviso elettrico è ben visibile per una chiara identificazione del pericolo. È consigliata l’applicazione a temperature tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando umidità e condensa durante il periodo di polimerizzazione dell’adesivo, che richiede circa 72 ore per una tenuta ottimale. Questa etichetta è ideale per garantire sicurezza e conformità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

37 mm

altezza

74 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento tensione elettrica 105x52 per impianti