Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE204002
Cod. Produttore
204002
Cod. EAN
8016692345642

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Alta tensione
  • Materiale: WS-HTP
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Funzione: Segnalazione elettrica
  • Formato: Diversi disponibili
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Serie: CE204002
  • Testo integrato: Possibile
Etichetta adesiva per segnalazione di tensione elettrica, realizzata in plastica di qualità persistente. Dotata di fissaggio autoadesivo per un'applicazione semplice e duratura su superfici pulite, asciutte e lisce. Il simbolo di avviso rosso su fondo giallo garantisce un'alta visibilità per la sicurezza elettrica. L'adesivo è resistente e mantiene la propria efficacia nel tempo, ideale per ambienti elettrici e industriali. Per una corretta applicazione si consiglia di pulire la superficie con alcool isopropilico o solventi simili, applicare con pressione e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo, in condizioni di temperatura tra 15 e 40 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

26 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento tensione elettrica 74x37 per impianti