Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200101-BULK
Cod. Produttore
200101-BULK
Cod. EAN
8016692629346

Informazioni di prodotto

  • Serie: WS-HT
  • Tensione elettrica: 25,0 M
  • Simboli di avvertimento: inclusi
  • Testo informativo: opzionale
  • Formati: diversi
  • Uso: segnalazione impianti
  • Applicazione: macchinari e apparecchi
  • Segnalazione: dettagliata ed efficace
Etichetta adesiva in plastica resistente, progettata per segnalare la presenza di tensione elettrica. Il materiale autoadesivo garantisce un fissaggio duraturo su superfici pulite, asciutte e prive di olii o polveri, assicurando una perfetta adesione con una pressione decisa al momento dell’applicazione. La polimerizzazione completa dell’adesivo si ottiene dopo circa 72 ore, offrendo una tenuta ottimale anche in condizioni ambientali comprese tra 15 e 40 gradi Celsius. L’etichetta è dotata di simbolo di avviso per una chiara identificazione del rischio elettrico, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

25 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento tensione elettrica 25 mm per impianti