Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200103-BULK
Cod. Produttore
200103-BULK
Cod. EAN
8016692629360

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 100 mm
  • Tipo: Etichetta WS-HT
  • Funzione: Segnalazione tensione
  • Applicazione: Apparecchiature elettriche
  • Materiale: Resistente alte temperature
  • Serie: CE200103-BULK
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Uso: Macchinari e impianti
Etichetta adesiva in plastica con simbolo di avviso per tensione elettrica, di dimensioni 100 mm. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, prive di oli, grassi e polveri. Per ottenere la massima adesione si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. La temperatura di applicazione ideale è compresa tra 15°C e 40°C, evitando l’uso a temperature inferiori a 10°C o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Il materiale è persistente e resistente, adatto per segnalare con efficacia il rischio elettrico in ambienti industriali ed elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

100 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento tensione elettrica 100mm per impianti