Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE204902
Cod. Produttore
204902
Cod. EAN
8016692897578

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Vari formati disponibili
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: CE204902
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Uso: Segnalazione macchinari
Etichetta di avvertimento adesiva realizzata in plastica, resistente e persistente, progettata per segnalare la presenza di raggi ottici pericolosi. Dotata di fissaggio autoadesivo, garantisce un’applicazione semplice e duratura su superfici pulite, asciutte e lisce. Il materiale adesivo offre un’ottima adesione dopo un tempo di polimerizzazione di circa 72 ore, con una temperatura di applicazione ideale compresa tra 15°C e 40°C. Il design triangolare con simbolo di avviso visibile assicura una chiara segnalazione di pericolo, essenziale per la sicurezza negli ambienti elettrici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento raggio ottico 50 mm per impianti