Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE0400HT012
Cod. Produttore
0400HT012
Cod. EAN
8016692410753

Informazioni di prodotto

  • Volt: 50 V
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Simboli avvertimento
  • Dimensioni: Formati diversi
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: WST-TSW
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Testo: Integrazione informativa
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica di alta qualità, progettata per segnalare pericoli elettrici a 230 V. Il materiale adesivo garantisce una forte adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, assicurando una lunga durata e resistenza nel tempo. La presenza del testo di avviso rende immediatamente riconoscibile il rischio elettrico, migliorando la sicurezza negli ambienti di lavoro e impianti elettrici. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con una polimerizzazione ottimale dell'adesivo dopo almeno 72 ore, nelle condizioni ambientali consigliate tra 15°C e 40°C. Ideale per utilizzi in ambito elettrico dove è necessario un fissaggio persistente e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta Avvertimento WST-TSW lato 50 mm per impianti macchinari