Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE0400HS001-GB
Cod. Produttore
0400HS001-GB
Cod. EAN
8016692862040

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50 mm lato
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Include: Simboli e testo
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: WST-TSW
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Applicazione: Segnalazione dettagliata
Etichetta adesiva in plastica con testo di avviso "High temperature" per segnalare superfici o componenti soggetti a elevate temperature. Il fissaggio è autoadesivo e garantisce una tenuta persistente se applicata su superfici pulite, asciutte e lisce, prive di oli, grassi e polvere. L'adesivo richiede una pressione decisa durante l'applicazione per assicurare un contatto completo con la superficie e una corretta polimerizzazione, che si ottiene dopo almeno 72 ore. La temperatura ideale di applicazione varia da 15°C a 40°C, evitando l'uso a temperature inferiori a 10°C o in presenza di umidità o condensa durante il periodo di polimerizzazione. Questa etichetta è progettata per garantire una segnalazione chiara e duratura nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta Avvertimento WST-TSW 50mm Testo Inglese Industria

€ 0,5102 x 1 pz.