Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE0400AD035-GB
Cod. Produttore
0400AD035-GB
Cod. EAN
8016692987880

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.AVVERTIM.WST-TSW
  • Dimensioni: Lato 50 + TE
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: Non specificata
  • Funzione: Segnalazione avvertimenti
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Testo integrabile:
Etichetta autoadesiva in plastica di alta qualità, progettata per garantire una perfetta adesione su superfici pulite, asciutte e lisce. Questo materiale adesivo resistente è dotato di simboli e testi di avviso per una chiara segnalazione. La sua applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con un tempo di polimerizzazione ottimale di almeno 72 ore per ottenere la massima tenuta. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che potrebbero compromettere l’adesione. Questa etichetta è persistente e adatta all’uso in ambito elettrico per una segnalazione sicura e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-TSW lato 50 mm per impianti macchinari