Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2558HS001
Cod. Produttore
2558HS001
Cod. EAN
8016692899008

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x200 mm
  • Tipologia: Avvertimento
  • Materiale: Simboli e testo
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Serie: WST-LDY
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Quantità consigliata: 3
Etichetta adesiva di avvertimento realizzata in plastica, resistente e persistente, con simbolo e testo di segnalazione per indicare pericolo di alta temperatura. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce. Per una migliore adesione si consiglia di applicare con pressione e di attendere almeno 72 ore per la polimerizzazione completa dell’adesivo. L’etichetta è progettata per essere utilizzata in ambienti con temperatura di applicazione tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa. Ideale per segnalare rischi termici in impianti elettrici e ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

200 mm

altezza

120 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Targa avvertimento WST-LDY 120x200 mm per macchinari impianti