Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE0403HT015
Cod. Produttore
0403HT015
Cod. EAN
8016692899039

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: CE0403HT015
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Formato: Vari formati disponibili
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica resistente, progettata per segnalare pericoli elettrici con simbolo e testo di avviso. La superficie adesiva garantisce un fissaggio persistente su materiali puliti, asciutti e privi di oli o polvere. È ideale per applicazioni in ambienti elettrici con tensione fino a 400 V, assicurando una chiara comunicazione dei rischi. L'adesivo richiede una corretta applicazione con pressione e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per massima adesione, con temperatura di utilizzo consigliata tra 15 e 40 gradi Celsius. Perfetta per garantire sicurezza e conformità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-TSW lato 200 mm per macchinari impianti