Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE0400HT017
Cod. Produttore
0400HT017
Cod. EAN
8016692899442

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.AVVERTIMENTO WST-TSW
  • Lunghezza lato: 50M
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Serie: CE0400HT017
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica resistente, progettata per segnalare pericoli elettrici fino a 500 V. Il materiale è persistente e dotato di simbolo e testo di avviso per una chiara identificazione dei rischi. La superficie adesiva garantisce un fissaggio efficace su superfici pulite, asciutte e lisce, con una polimerizzazione ottimale dopo 72 ore dall’applicazione. Ideale per utilizzo in ambito elettrico, assicura sicurezza e conformità nelle installazioni grazie alla sua alta qualità e facilità di applicazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-TSW lato 50mm per macchinari e impianti