Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE0400HT006
Cod. Produttore
0400HT006
Cod. EAN
8016692898926

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Formati diversi
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: Non specificata
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica, progettata per segnalare tensioni elettriche di 24 V. Il materiale adesivo garantisce una tenuta persistente e duratura su superfici pulite, asciutte e lisce. L’etichetta è dotata di simbolo di avviso e testo di segnalazione per una chiara identificazione del rischio elettrico. L’applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con una polimerizzazione ottimale dell’adesivo dopo almeno 72 ore. La temperatura ideale di applicazione varia tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di fissaggio. Questo prodotto è ideale per garantire la sicurezza e la corretta segnalazione nei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-TSW lato 50 mm per impianti