Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE0400CH001-GB
Cod. Produttore
0400CH001-GB
Cod. EAN
8016692919782

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.AVVERTIM.WST-TSW LATO 50 + TE
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Tipo: Simboli di avvertimento
  • Integrazione: Testo informativo possibile
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Serie: CE0400CH001-GB
Etichetta adesiva in plastica con simbolo e testo di avvertimento, progettata per un fissaggio autoadesivo persistente. Il materiale garantisce una buona adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. Per ottenere la massima efficacia dell’adesivo, si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione, operando a temperature ambientali e della superficie comprese tra 15 e 40 °C, evitando condizioni di umidità o condensa. Questa etichetta è ideale per segnalazioni di sicurezza e avvertimenti in ambito elettrico, assicurando visibilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento simboli testo 50mm impianti macchinari