Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE0400HT015
Cod. Produttore
0400HT015
Cod. EAN
8016692410791

Informazioni di prodotto

  • Volt: 230 V
  • Corrente: 15 A
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Certificazioni: CE
  • Serie: CE0400HT
  • Tipo: Etichetta avvertimento
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica, resistente e persistente, progettata per segnalare la presenza di tensione elettrica a 400 V. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, garantisce una chiara indicazione di pericolo grazie al simbolo di avviso e al testo esplicativo. La superficie adesiva assicura un fissaggio sicuro su superfici pulite, asciutte e lisce, con una corretta applicazione che prevede una pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per massima adesione. Adatta per ambienti con temperature comprese tra 15°C e 40°C, è un elemento essenziale per la sicurezza e la segnalazione nei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

persistente

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-TSW lato 50 per impianti e macchinari