Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE0400HT013
Cod. Produttore
0400HT013
Cod. EAN
8016692898964

Informazioni di prodotto

  • Serie: WST-TSW
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: simboli avvertimento
  • Formato: vari formati disponibili
  • Uso: segnalazione apparecchiature
  • Testo: possibile integrazione testo
  • Applicazione: macchinari e impianti
Etichetta di avvertimento adesiva realizzata in plastica di alta qualità, progettata per garantire una segnalazione chiara e duratura in ambienti elettrici. Dotata di fissaggio autoadesivo permanente, assicura un'applicazione semplice e stabile su superfici pulite, asciutte e lisce. La presenza di simboli e testo di avviso facilita l’identificazione immediata del pericolo elettrico, con indicazione specifica di tensione a 240 V. Il materiale plastico offre resistenza e durabilità, ideale per l’uso in impianti elettrici dove è fondamentale la sicurezza e la conformità alle normative. La corretta applicazione richiede una pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per garantire un’adesione ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Vinile

Resistente all'acqua

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-TSW lato 50 per macchinari impianti

€ 0,5102 x 1 pz.