Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE0400CH003
Cod. Produttore
0400CH003
Cod. EAN
8016692899961

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Vari formati disponibili
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: WST-TSW
  • Funzione: Etichetta avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
Etichetta adesiva di avvertimento realizzata in plastica di alta qualità, progettata per segnalare il pericolo di schiacciamento. Il materiale autoadesivo garantisce un fissaggio persistente su superfici pulite, asciutte e lisce, ideale per ambienti elettrici e industriali. L'etichetta presenta un simbolo di avviso ben visibile e un testo chiaro per una comunicazione efficace del rischio. La corretta applicazione richiede una pressione decisa e una polimerizzazione dell’adesivo di almeno 72 ore, con temperature di utilizzo consigliate tra 15 e 40 gradi Celsius, per assicurare una tenuta ottimale e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-TSW lato 50 per impianti macchinari