Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200403
Cod. Produttore
200403
Cod. EAN
8016692343013

Informazioni di prodotto

  • Formato: vari formati disponibili
  • Contenuto: simboli avvertimento
  • Testo: possibile integrazione testo
  • Uso: segnalazione dettagliata
  • Applicazione: apparecchiature e impianti
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: WS-LD
  • Funzione: avvertimento pericolo
Etichetta adesiva in plastica con simbolo di avvertimento per pericolo di morte, progettata per garantire una segnalazione chiara e duratura. Il fissaggio autoadesivo assicura una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere, con una tenuta ottimale dopo circa 72 ore di polimerizzazione. Ideale per ambienti elettrici, questa etichetta è resistente e persistente, con un design che include il simbolo di avviso ben visibile per aumentare la sicurezza e prevenire rischi gravi. La temperatura di applicazione consigliata varia da 15 a 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di adesione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

100 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta Avvertimento Pericolo di Morte 100mm per Impianti