Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2655HT106
Cod. Produttore
2655HT106
Cod. EAN
8016692574660

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x131 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Adatto a impianti
  • Uso: Segnalazione macchinari
  • Formato: Diversi disponibili
  • Testo: Simboli e testo
  • Serie: WST-LAY
  • Applicazione: Apparecchiature
Etichetta adesiva di avvertimento realizzata in plastica, progettata per segnalare la presenza di un quadro elettrico alloggiato a più linee. Il prodotto è dotato di adesivo autoadesivo persistente che garantisce una forte adesione su superfici pulite, asciutte e prive di olii o polvere. La sua applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie e si consiglia di attendere almeno 72 ore per la corretta polimerizzazione dell’adesivo. La temperatura di applicazione ideale è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensazione durante il periodo di fissaggio. L’etichetta include simboli e testo di avviso per una chiara segnalazione di rischio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

131 mm

altezza

65 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento simboli testo 65x131 mm per impianti