Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2653HT052-BUL
Cod. Produttore
2653HT052-BULK
Cod. EAN
8016692629667

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 37x74 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Simboli + testo
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Serie: WST-LSY
  • Uso: Avvertimento sicurezza
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica, resistente e persistente, progettata per segnalare pericoli elettrici. Presenta un simbolo di avviso ben visibile accompagnato da un testo di allerta che indica di togliere la tensione prima di aprire lo sportello, garantendo così una comunicazione chiara e immediata dei rischi. L’adesivo è studiato per un fissaggio sicuro su superfici pulite, asciutte e lisce, con una corretta applicazione che richiede una pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per assicurare la massima adesione e durata nel tempo. Ideale per ambienti elettrici dove la sicurezza e la segnalazione sono fondamentali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

74 mm

altezza

37 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LSY 37x74 mm per macchinari