Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2653HT024-GB
Cod. Produttore
2653HT024-GB
Cod. EAN
8016692856643

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 32x74 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Contenuto: Simboli e testo
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
  • Serie: CE2653HT024-GB
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
Etichetta di avvertimento autoadesiva in plastica, resistente e persistente, con simbolo e testo di segnalazione per indicare la presenza di alta tensione. Le dimensioni sono 32x74 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiara identificazione del pericolo. La superficie adesiva garantisce un fissaggio sicuro su superfici pulite, asciutte e lisce, con una polimerizzazione completa dell’adesivo dopo 72 ore. È consigliato applicare l’etichetta a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di adesione per assicurare massima efficacia e durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

74 mm

altezza

37 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 32x74mm simboli testo apparecchiature