Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2653HT061-IT-
Cod. Produttore
2653HT061-IT-GB
Cod. EAN
8016692828879

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 37x74 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Testo: Italiano
  • Utilizzo: Macchinari e impianti
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Serie: WST-LAY
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
Etichetta adesiva di sicurezza realizzata in plastica di alta qualità, progettata per segnalare la presenza di apparecchiature sotto tensione. La superficie autoadesiva garantisce un fissaggio permanente e resistente, ideale per ambienti elettrici. L'etichetta presenta un simbolo di avviso ben visibile e un testo di segnalazione in italiano, che avverte del pericolo elettrico anche a sportello aperto. Le dimensioni compatte di 37x74 mm ne facilitano l'applicazione su vari supporti. Per assicurare la massima adesione, si consiglia di applicare l'etichetta su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere, con una pressione decisa, e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo, in condizioni di temperatura comprese tra 15 e 40 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

74 mm

altezza

37 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 37x74mm testo ITA/ENG per impianti