Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2653HT061
Cod. Produttore
2653HT061
Cod. EAN
8016692406725

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 37x74 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Variabile
  • Simboli: Di avvertimento
  • Testo: Informativo integrabile
  • Serie: WST-LAY
Etichetta di avvertimento autoadesiva in plastica, resistente e persistente, progettata per segnalare la presenza di apparecchiature sotto tensione anche a sportello aperto. Il materiale adesivo garantisce un fissaggio sicuro su superfici pulite, asciutte e lisce, con un'ottima adesione dopo un tempo di polimerizzazione di circa 72 ore. Le dimensioni compatte di 37x74 mm la rendono ideale per applicazioni di segnalazione elettrica, assicurando visibilità e sicurezza in ambienti industriali e impianti elettrici. La presenza di simboli e testo di avviso aumenta l'efficacia comunicativa del prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

74 mm

altezza

37 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 37x74mm per apparecchiature