Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2655HT061-GB
Cod. Produttore
2655HT061-GB
Cod. EAN
8016692762760

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x131 mm
  • Tipologia: Etichetta avvertimento
  • Materiale: WST-LAY
  • Simboli: Di avvertimento
  • Testo: Integrabile
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE2655HT061-GB
Etichetta di avviso autoadesiva realizzata in plastica di alta qualità, resistente e persistente nel tempo. Presenta un simbolo di segnalazione per indicare il pericolo elettrico e un testo di avviso chiaro che informa che l'apparecchiatura rimane sotto tensione anche a porta aperta. La dimensione compatta di 65x131 mm la rende ideale per l'applicazione su superfici lisce e pulite, garantendo una forte adesione grazie al materiale autoadesivo. È progettata per un utilizzo sicuro in ambienti elettrici, con indicazioni precise per una corretta applicazione che assicura la massima adesione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

131 mm

altezza

65 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 65x131 mm per macchinari