Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2655HT061
Cod. Produttore
2655HT061
Cod. EAN
8016692500904

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x131 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: WST-LAY
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Funzione: Segnalazione dettagliata
  • Serie: CE2655HT061
  • Uso: Simboli di avvertimento
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica, progettata per segnalare la presenza di apparecchiature sotto tensione anche con sportello aperto. La superficie adesiva garantisce una forte adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, assicurando una corretta applicazione e lunga durata nel tempo. Il materiale è persistente e include sia il simbolo di avviso che il testo di segnalazione per una chiara identificazione del rischio elettrico. Ideale per l’uso in ambienti elettrici dove è fondamentale evidenziare pericoli di tensione, contribuendo alla sicurezza degli operatori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

131 mm

altezza

65 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 65x131 mm segnalazione macchinari impianti