Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2650HT012
Cod. Produttore
2650HT012
Cod. EAN
8016692898018

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 318x37 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: WST-LAY
  • Quantità consigliata: 35 pezzi
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Segnalazione: Simboli e testo informativo
  • Serie: CE2650HT012
Etichetta di avvertimento autoadesiva di colore giallo con simbolo di pericolo elettrico e testo "ATTENZIONE! 230 V". Realizzata con materiale di qualità persistente e resistente, è progettata per essere applicata su superfici pulite, asciutte e lisce per garantire una forte adesione. L'adesivo richiede una pressione decisa durante l'applicazione e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per assicurare una tenuta ottimale. La temperatura consigliata per l'applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che possono compromettere l'adesione. Ideale per segnalare pericoli elettrici in ambienti industriali ed elettrici, contribuisce alla sicurezza mediante una chiara identificazione dei rischi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

318 mm

altezza

37 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 318x37mm per macchinari e impianti