Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2655HT081
Cod. Produttore
2655HT081
Cod. EAN
8016692500942

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x131 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: WST-LAY
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Testo: Simboli e integrazione testo
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Serie: CE2655HT081
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica resistente, progettata per segnalare la necessità di togliere la tensione prima di rimuovere la protezione. Il materiale adesivo garantisce un fissaggio persistente su superfici pulite, asciutte e lisce, assicurando un contatto completo e duraturo. L'etichetta presenta un simbolo di avviso ben visibile e un testo di segnalazione chiaro, ideale per garantire la sicurezza negli impianti elettrici. La sua adesività ottimale si sviluppa completamente dopo circa 72 ore, con un intervallo di temperatura di applicazione consigliato tra 15°C e 40°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

131 mm

altezza

65 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 65x131 mm per impianti/macchinari