Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2655HT056
Cod. Produttore
2655HT056
Cod. EAN
8016692500881

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 65x131 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: WST-LAY
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Simboli: Avvertimento
  • Testo: Informativo integrato
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: CE2655HT056
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica resistente, progettata per segnalare il pericolo di scariche elettriche. La superficie adesiva garantisce un fissaggio duraturo su superfici pulite, asciutte e lisce, con una corretta applicazione che richiede una pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore per assicurare la massima adesione. Il materiale è persistente e include simboli e testi di avviso per una chiara comunicazione dei rischi elettrici, contribuendo alla sicurezza in ambienti industriali ed elettrici. Le dimensioni compatte ne facilitano l’applicazione in spazi ridotti mantenendo alta la visibilità del messaggio di pericolo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

131 mm

altezza

65 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 65x131 mm per macchinari e impianti