Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2652HT125
Cod. Produttore
2652HT125
Cod. EAN
8016692607382

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 32x65 mm
  • Funzione: Etichetta avvertimento
  • Materiale: WST-LAY
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Serie: CE2652HT125
  • Formato: Variabile
  • Testo: Simboli e avvisi
  • Quantità consigliata: 20 pz
Etichetta adesiva di avvertimento di dimensioni 32x65 mm, realizzata in plastica resistente e autoadesiva, progettata per segnalare impianti fotovoltaici in tensione fino a 800 V DC durante le ore diurne. Il materiale garantisce un’adesione duratura su superfici pulite, asciutte e lisce, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un chiaro segnale di pericolo. L’etichetta è dotata di simbolo e testo di avviso ben visibili, realizzata per resistere nel tempo e assicurare la sicurezza negli impianti elettrici fotovoltaici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

65 mm

altezza

32 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 32x65 mm per macchinari