Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2652HT124
Cod. Produttore
2652HT124
Cod. EAN
8016692607375

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 32x65 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Formato: Varie opzioni disponibili
  • Uso: Macchinari e impianti
  • Contenuto: Simboli e testo
  • Segnalazione: Dettagliata ed efficace
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: WST-LAY
Etichetta adesiva di avvertimento per impianti fotovoltaici, realizzata in plastica con fissaggio autoadesivo permanente. Presenta un simbolo di segnalazione di pericolo elettrico e un testo di avviso che indica la presenza di tensione fino a 600 V DC durante le ore diurne. Le dimensioni sono 32x65 mm. L'adesivo garantisce un'elevata resistenza e durata, ideale per segnalare in modo chiaro e duraturo i rischi elettrici nei sistemi fotovoltaici. La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di oli o polvere per assicurare una corretta adesione, che si stabilizza completamente dopo circa 72 ore. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15 e 40 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

65 mm

altezza

32 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 32x65 mm per macchinari