Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2654HT039-GB
Cod. Produttore
2654HT039-GB
Cod. EAN
8051316013552

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 52x105 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: WST-LAY
  • Testo: Con possibile integrazione
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: CE2654HT039-GB
  • Uso: Segnalazione dettagliata
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica resistente, con simbolo e testo di segnalazione per indicare la presenza di apparecchiature elettriche ancora in tensione anche quando spente. Le dimensioni sono 52x105 mm, progettata per un fissaggio duraturo su superfici pulite, asciutte e lisce grazie all’adesivo permanente. Ideale per garantire la sicurezza negli impianti elettrici, assicura una chiara comunicazione del rischio elettrico con un design facilmente visibile. L’applicazione richiede una pressione decisa e temperature ambientali tra 15 e 40 gradi Celsius per una corretta adesione e polimerizzazione dell’adesivo entro 72 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

105 mm

altezza

52 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 52x105mm simboli testo impianti