Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200002
Cod. Produttore
200002
Cod. EAN
8016692342672

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.AVVERT.WS-AD
  • Funzione: Segnalazione pericolo
  • Formato: Vari formati disponibili
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Contenuto: Simboli e testo informativo
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: CE200002
  • Uso: Macchinari industriali
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica, resistente e persistente, ideale per segnalare pericoli generici. La superficie adesiva garantisce un fissaggio sicuro e duraturo su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. Per un’adesione ottimale, si consiglia di applicare l’etichetta con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. La temperatura di applicazione ideale è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che potrebbero compromettere l’adesione. Il simbolo di avviso ben visibile assicura una chiara segnalazione di pericolo in ambito elettrico e industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

25 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento pericolo generico 50mm macchinari impianti