Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200002-BULK
Cod. Produttore
200002-BULK
Cod. EAN
8016692629124

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 50,0 m
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: CE200002-BULK
  • Tipo: Etichetta pericolo
  • Applicazione: Segnalazione apparecchiature
Etichetta adesiva in plastica con simbolo di pericolo generico, caratterizzata da fissaggio autoadesivo permanente. Progettata per garantire una chiara segnalazione di avvisi di pericolo in ambito elettrico e industriale, offre un'ottima adesione su superfici lisce, pulite e asciutte. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con un tempo di polimerizzazione consigliato di almeno 72 ore per ottenere la massima tenuta. La temperatura ideale per l'applicazione varia tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che potrebbero comprometterne l'efficacia. Questo materiale autoadesivo è resistente e progettato per durare nel tempo, migliorando la sicurezza e la comunicazione visiva negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avviso pericolo generico 50 mm per impianti