Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2658HT021
Cod. Produttore
2658HT021
Cod. EAN
8016692900018

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x200 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Materiale: WST-LAY
  • Uso: Segnalazione macchinari
  • Formato: Diversi disponibili
  • Testo: Simboli e testo integrato
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: CE2658HT021
Etichetta adesiva di avvertimento realizzata in plastica resistente con fissaggio autoadesivo permanente. La superficie adesiva garantisce un’ottima adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. L’etichetta presenta un simbolo di avviso elettrico ben visibile e un testo di segnalazione per indicare la presenza di alta tensione fino a 20.000 V. Le dimensioni di 120x200 mm assicurano un’adeguata visibilità del messaggio di sicurezza. È consigliata l’applicazione a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando umidità e condensa durante il periodo di polimerizzazione dell’adesivo, che raggiunge la massima tenuta dopo circa 72 ore. Questo prodotto è ideale per l’uso in ambienti elettrici dove è necessario segnalare pericoli di alta tensione in modo chiaro e duraturo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

200 mm

altezza

120 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento WST-LAY 120x200 mm per macchinari e impianti