Descrizione del prodotto
Etichetta adesiva di avvertimento realizzata in plastica, resistente e persistente, progettata per segnalare pericoli generici. Dotata di simbolo di avviso ben visibile, garantisce un'ottima adesione su superfici pulite, asciutte e lisce grazie al fissaggio autoadesivo. L'applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie e una polimerizzazione ottimale dell'adesivo dopo almeno 72 ore. È indicata per ambienti con temperature tra 15°C e 40°C, evitando l'uso in condizioni di umidità o temperature inferiori a 10°C. Ideale per la segnalazione sicura e duratura in ambito elettrico.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.