Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE202502
Cod. Produttore
202502
Cod. EAN
8016692344645

Informazioni di prodotto

  • Serie: CE202502
  • Segnalazione: simboli avvertimento
  • Formato: diversi disponibili
  • Uso: apparecchiature
  • Uso: macchinari
  • Uso: impianti
  • Integrazione: testo informativo
  • Funzione: segnalazione dettagliata
Etichetta adesiva di avvertimento con simbolo meccanico, realizzata in plastica resistente e autoadesiva per un fissaggio sicuro e duraturo. Progettata per segnalare pericoli legati ad organi meccanici in movimento, garantisce alta visibilità grazie al colore arancione e al simbolo nero ben riconoscibile. L’adesivo è persistente e si applica facilmente su superfici pulite, asciutte e lisce, assicurando una perfetta adesione con una pressione decisa. È indicata per ambienti industriali dove è fondamentale la sicurezza elettrica e meccanica, contribuendo a prevenire incidenti grazie alla chiara segnalazione di rischio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento organi meccanici moto 50mm