Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE203902
Cod. Produttore
203902
Cod. EAN
8016692345963

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Contenuto: Simboli di avvertimento
  • Testo: Possibile integrazione testo
  • Formati: Diversi disponibili
  • Serie: WS-LB
  • Uso: Segnalazione dettagliata
  • Quantità consigliata: 50
Etichetta di avvertimento laser autoadesiva realizzata in plastica, progettata per segnalare la presenza di radiazioni laser. La superficie adesiva garantisce un fissaggio duraturo e resistente, ideale per applicazioni in ambienti elettrici e industriali. Il materiale plastico assicura robustezza e persistenza nel tempo, mentre il simbolo di avviso ben visibile migliora la sicurezza segnalando chiaramente il pericolo. L’etichetta è progettata per essere applicata su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere, con una temperatura di applicazione consigliata tra 15°C e 40°C per garantire la massima adesione e durata. Dopo l’applicazione, è consigliata una polimerizzazione di almeno 72 ore per un fissaggio ottimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento laser 50mm segnalazione macchinari impianti