Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE203802
Cod. Produttore
203802
Cod. EAN
8016692897844

Informazioni di prodotto

  • Serie: WS-LR
  • Segnalazione laser
  • Formato compatto
  • Testo informativo integrato
  • Materiale resistente
  • Uso su macchinari
  • Adatto a impianti
  • Quantità consigliata: 50
Etichetta di avvertimento autoadesiva in plastica, progettata per segnalare la presenza di laser. Il materiale garantisce una buona adesione su superfici pulite, lisce e prive di oli, grassi e polvere. L'applicazione richiede una pressione decisa per un contatto completo con la superficie, con una polimerizzazione ottimale dell’adesivo dopo circa 72 ore. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando l’uso a temperature inferiori a 10 gradi o in presenza di umidità o condensa. L’etichetta è persistente e presenta un simbolo di avviso ben visibile per una chiara segnalazione di pericolo laser. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento laser 50 mm segnalazione macchinari