Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE203903
Cod. Produttore
203903
Cod. EAN
8016692345970

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Varie formati
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Non specificato
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Uso: Segnalazione laser
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica, progettata per segnalare la presenza di pericoli legati a laser. La superficie adesiva garantisce un fissaggio duraturo e resistente, ideale per applicazioni su superfici pulite, asciutte e lisce. L’etichetta presenta un simbolo di avviso ben visibile, conforme agli standard di sicurezza, per una chiara identificazione del rischio laser. La corretta applicazione prevede la pulizia della superficie con solventi come alcool isopropilico e l’adesione con pressione decisa, assicurando una polimerizzazione completa dell’adesivo in circa 72 ore. La temperatura ottimale di applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che potrebbero compromettere l’adesione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

100 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento laser 100mm per macchinari e impianti