Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE203900-BULK
Cod. Produttore
203900-BULK
Cod. EAN
8016692629582

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 12,5 mm
  • Tipo: Etichetta avvertimento
  • Applicazione: Macchinari e impianti
  • Materiale: Simboli e testo
  • Formato: Diversi disponibili
  • Serie: WS-LB-LASER
  • Uso: Segnalazione dettagliata
  • Resistenza: Elevata durata
Etichetta di avvertimento autoadesiva in plastica, resistente e persistente, progettata per segnalare pericoli con simbolo di avviso laser. La superficie adesiva garantisce un fissaggio sicuro su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. Per una massima adesione, si consiglia di applicare l’etichetta con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. L’applicazione deve avvenire a temperature comprese tra +15°C e +40°C, evitando condizioni di umidità o condensa durante il periodo di indurimento. Ideale per ambienti elettrici dove è necessario un segnale di sicurezza duraturo e ben visibile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

12,5 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento laser 12,5mm per impianti bulk