Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE202602
Cod. Produttore
202602
Cod. EAN
8016692896830

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.AVV.WS-FG CADUTA MATERIALI 50
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: CE202602
Etichetta adesiva di avviso per rischio caduta materiali, realizzata in plastica di qualità persistente. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo un’applicazione semplice e sicura su superfici pulite, asciutte e lisce. Il materiale adesivo richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie e una polimerizzazione ottimale che si completa in circa 72 ore, con temperatura di applicazione consigliata tra 15°C e 40°C. L’etichetta presenta un simbolo di avviso ben visibile per segnalare il pericolo, contribuendo a migliorare la sicurezza negli ambienti di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento caduta materiali 50 mm sicurezza impianti