Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200202
Cod. Produttore
200202
Cod. EAN
8016692342849

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.AVVERTIMENTO WS-BA -BATTERIE-
  • Serie: CE200202
  • Formati diversi disponibili
  • Segnalazione dettagliata
  • Adatto a macchinari
  • Adatto a apparecchiature
  • Adatto a impianti
  • Simboli di avvertimento
Etichetta di avvertimento autoadesiva realizzata in plastica resistente, progettata per segnalare la presenza di batterie e indicare potenziali rischi. Il fissaggio autoadesivo assicura una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, garantendo un’adesione duratura e stabile. Il materiale è persistente e dotato di simbolo di avviso ben visibile per una comunicazione chiara e immediata del pericolo. Ideale per l’uso in ambito elettrico, questa etichetta contribuisce alla sicurezza segnalando con efficacia la presenza di batterie e prevenendo incidenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento batterie 50mm segnalazione impianti