Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE202304
Cod. Produttore
202304
Cod. EAN
8016692896724

Informazioni di prodotto

ETICH.AVV.WS-AS AVVIAMENTO AUTOMATICO 150MM
Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

150 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva avvertimento simbolo avviamento automatico 150mm per macchinari impianti