Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE202800-BULK
Cod. Produttore
202800-BULK
Cod. EAN
8016692629162

Informazioni di prodotto

  • Serie: CE202800-BULK
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Dimensioni: 12,5 mm
  • Funzione: Segnalazione avvertenze
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Materiale: Simboli e testo informativo
  • Formato: Diversi disponibili
  • Protezione: Non specificata
Etichetta adesiva in plastica con simbolo e testo di avviso per la sicurezza, progettata per segnalare pericoli specifici come il rischio di schiacciamento delle mani. Il fissaggio è autoadesivo, garantendo una facile applicazione su superfici pulite, asciutte e lisce, prive di oli, grassi e polvere. Per ottenere la massima adesione si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa. Questo prodotto è persistente nel tempo, assicurando una segnalazione durevole e affidabile in ambienti elettrici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avviso mani 12,5 mm per macchinari impianti