Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200302
Cod. Produttore
200302
Cod. EAN
8016692342924

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non indicato
  • Dimensioni: Vari formati disponibili
  • Serie: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate
  • Uso: Segnalazione apparecchiature
  • Tipo: Etichette avvertimento
Etichetta adesiva in plastica con simbolo di avvertimento per atmosfera esplosiva, dotata di fissaggio autoadesivo permanente. Progettata per garantire un’adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e prive di oli, grassi o polvere, con una corretta applicazione che richiede una pressione decisa e un tempo di polimerizzazione di almeno 72 ore. L’etichetta è resistente e adatta per segnalare ambienti con rischio di esplosione, assicurando una chiara identificazione e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. La temperatura di applicazione consigliata è compresa tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o condensa durante il fissaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta avvertimento atmosfera esplosiva 50mm per impianti