Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE201202
Cod. Produttore
201202
Cod. EAN
8016692343648

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ETICH.AVVERT.WS-HS
  • Temperatura: Alta
  • Funzione: Segnalazione avvertimenti
  • Applicazione: Apparecchiature e impianti
  • Formato: Diversi disponibili
  • Materiale: Resistente alte temperature
  • Serie: CE201202
  • Uso: Macchinari industriali
Etichetta adesiva di avvertimento per alta temperatura realizzata in plastica resistente, con fissaggio autoadesivo permanente. Il materiale è progettato per garantire un’ottima adesione su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. L’applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie e una polimerizzazione ottimale dell’adesivo in circa 72 ore. È indicata per ambienti con temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando applicazioni a temperature inferiori a 10°C o in presenza di umidità o condensa. Il simbolo di avviso è chiaramente visibile e permanente, ideale per segnalare situazioni di rischio termico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

ETICHETTA AVVERTENZA ALTA TEMPERATURA 50MM USO INDUSTRIALE